Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KYOCERA AVX AEH1213221M050R KONDENSATOR 220UF 50V ALU-ELKO SMD RAD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3783829
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     AEH1213221M050R
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): -
  • Produktdurchmesser: 12.5 mm
  • Produktpalette: AEH Series
  • MSL: -
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Becher, radial - SMD
  • Kondensatoranschlüsse: Lötanschlüsse
  • Polarität: Polarisiert
  • Rippelstrom: -
  • Lebensdauer bei Temperatur: 5000 Stunden bei 125°C
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 220 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 50 V
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Produktbreite: -
  • Produkthöhe: 13.5 mm
  • Produktlänge: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Elektrolytkondensator, Elko, Radial Kondensator, Chip-Kondensator, SMD Kondensator, chip-kondensator avx, becherelko, elektrolytkondensator smd, Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Kondensatoren, Passive, SMD, KYOCERA AVX, AEH1213221M050R, 3783829, 378-3829
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    200
    Frei Haus
    ab € 0,50*
    € 0,95*
    1
    € 6,90*
    ab € 0,37*
    € 1,17*
    Lager 139
    451
    1
    € 14,99*
    ab € 0,466*
    € 1,60*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,60*
    € 1,904
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 1,282*
    € 1,52558
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,961*
    € 1,14359
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,881*
    € 1,04839
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,739*
    € 0,87941
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,699*
    € 0,83181
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,656*
    € 0,78064
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,606*
    € 0,72114
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,546*
    € 0,64974
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,536*
    € 0,63784
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,466*
    € 0,55454
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.