Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KYOCERA AVX AHC1012221M035R KONDENSAT 220UF 35V ALU-ELKO SMD HYBRID


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3783841
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     AHC1012221M035R
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 0.03 ohm
  • Produktdurchmesser: 10 mm
  • Produktpalette: AHC
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Becher, radial - SMD
  • Lebensdauer bei Temperatur: 4000 Stunden bei 125°C
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 220 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 35 V
  • SVHC: No SVHC (17-Dec-2015)
  • Produktbreite: -
  • Produkthöhe: 12.5 mm
  • Produktlänge: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Elektrolytkondensator, Elko, Radial Kondensator, Chip-Kondensator, SMD Kondensator, smd kondensator 220uf 35v, becherelko, chip-kondensator avx, Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Hybrid-Aluminium-Polymer-Elektrolytkondensatoren, Kondensatoren, Passive, KYOCERA AVX, AHC1012221M035R, 3783841, 378-3841
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    500
    Frei Haus
    ab € 1,00*
    € 1,19*
    500
    € 6,90*
    ab € 1,03*
    € 1,22*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 0,497*
    € 1,95*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,95*
    € 2,3205
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,535*
    € 1,82665
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,098*
    € 1,30662
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,922*
    € 1,09718
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,833*
    € 0,99127
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,716*
    € 0,85204
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,666*
    € 0,79254
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,609*
    € 0,72471
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,577*
    € 0,68663
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,497*
    € 0,59143
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Panasonic
    EEHZC1V221P
    ab € 0,662*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.