Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MURATA GCM188R71E224KA55J KONDENSAT AEC-Q200 0.22UF 25V MLCC 0603


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3784373
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     GCM188R71E224KA55J
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Dielektrikum: X7R
  • Produktpalette: GCM Series
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: 0603 [Metrisch: 1608]
  • Kondensatoranschlüsse: Umwickelt
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 0.22 µF
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • Spannung (DC): 25 V
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Produktbreite: 0.85 mm
  • Produktlänge: 1.6 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, Vielschicht Keramikkondensator, keramikkondensator smd, vielschicht keramikkondensator, (MLCC), Bauelemente, Keramik-Vielschichtkondensatoren, Keramikkondensatoren, Kondensatoren, Passive, SMD, MURATA, GCM188R71E224KA55J, 3784373, 378-4373
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    10000
    Frei Haus
    ab € 0,0103*
    € 0,0149*
    Lager 139
    9611
    10
    € 14,99*
    ab € 0,00788*
    € 0,05244*
    1
    € 6,90*
    ab € 0,0124*
    € 0,119*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,05244*
    € 0,0624
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,04915*
    € 0,05849
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,02794*
    € 0,03325
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,02016*
    € 0,02399
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,01999*
    € 0,02379
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,01555*
    € 0,0185
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,01362*
    € 0,01621
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0117*
    € 0,01392
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,0114*
    € 0,01357
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,01125*
    € 0,01339
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,00788*
    € 0,00938
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 0,5244* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.