Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MURATA GA355QR7GF332KW01L CAP, 3300PF, 250V, SUPPRESSION, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3784601
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     GA355QR7GF332KW01L
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Produktpalette: GA3 Series
  • Nennspannung Y: 250 V
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Nennspannung X: 250 V
  • Entstörklasse: X1 / Y2
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: 2220 [Metrisch: 5650]
  • Kondensatormontage: Oberflächenmontage
  • Anschlussabstand: -
  • Kapazität: 3300 pF
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, keramikkondensator smd, chip kondensator, (Keramik), Bauelemente, Funkentstörkondensatoren, Keramikkondensatoren, Kondensatoren, Passive, MURATA, GA355QR7GF332KW01L, 3784601, 378-4601
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,334*
      
    Preis gilt ab 500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 1000 Stück
    € 0,43*
    € 0,5117
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,39*
    € 0,4641
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,359*
    € 0,42721
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,344*
    € 0,40936
    pro Stück
    ab 500000 Stück
    € 0,334*
    € 0,39746
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.