Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SWISSBIT SFSA240GM2AK4TO-I-6B-636-STD SOLID-STATE-LAUFWERK, TLC-NAND, 240GB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3786312
Hersteller:
     Swissbit
Herst.-Nr.:
     SFSA240GM2AK4TO-I-6B-636-STD
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
M2 Festplatte
NVMe Festplatte
Verschlüsselung: AES 256 Bit
  • Sequentielle Lesegeschwindigkeit: 565 MB/s
  • Formfaktor: M.2 2280
  • Flash-Speicher: TLC NAND
  • Versorgungsspannung, nom.: 3.3 V
  • Produktpalette: X-75m2 Series
  • Sequentielle Schreibgeschwindigkeit: 285 MB/s
  • Zufälliges Lesen bis zu (IOPS): 69.2k
  • Zufälliges Schreiben bis zu (IOPS): 68.9k
  • Schnittstellen: SATA 6GB/s (SATA III)
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Kapazität, Speicher: 240 GB
  • Antriebstyp: Intern
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: NVMe SSD, SSD, SSD Festplatten, Solid State Disk, Solid State Drive, interne ssd 240gb, internes ssd, swissbit ssd, (SSD), Bürobedarf, Computer, Computer-Produkte, Laufwerke, Netzwerk-Produkte, Solid-State-Laufwerke, SWISSBIT, SFSA240GM2AK4TO-I-6B-636-STD, 3786312, 378-6312
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 124,64*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 162,33*
    € 193,17
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 155,46*
    € 185,00
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 142,30*
    € 169,34
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 129,73*
    € 154,38
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 124,64*
    € 148,32
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.