Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SWISSBIT SFCA004GH3AA1TO-I-GS-22P-STD MEMORY CARD, CFAST, 4GB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3786360
Hersteller:
     Swissbit
Herst.-Nr.:
     SFCA004GH3AA1TO-I-GS-22P-STD
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CF-Card
CF-Karte
Compact Flash Card
Compact Flash Karte
Versorgungsspannung, nom.: 3.3 V
  • Produktpalette: everbit F-66 Series
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Kapazität, Speicher: 4 GB
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Flash-Speicherkarte: CFast-Karte, industrielle Anwendungen
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: CompactFlash Card, CompactFlash-Karte, Compactflashcard, Compactflashkarte, Kompaktflash Karte, compact flash card swissbit 4gb, cf-card, cf-card 4gb, Flash-Speicherkarten, Halbleiter, ICs, Speicherbausteine, SWISSBIT, SFCA004GH3AA1TO-I-GS-22P-STD, 3786360, 378-6360
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 66,97*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 113,68*
    € 135,28
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 111,34*
    € 132,49
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 95,84*
    € 114,05
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 86,36*
    € 102,77
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 74,01*
    € 88,07
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 66,97*
    € 79,69
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.