Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SWISSBIT SFCF008GH1AF2TO-I-MS-527-STD MEMORY CARD, COMPACTFLASH, 8GB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3786373
Hersteller:
     Swissbit
Herst.-Nr.:
     SFCF008GH1AF2TO-I-MS-527-STD
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CF-Card
CF-Karte
Compact Flash Card
Compact Flash Karte
Produktpalette: C-500 Series
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Kapazität, Speicher: 8 GB
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Flash-Speicherkarte: CompactFlash-Karte, Typ I
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: CompactFlash Card, CompactFlash-Karte, Compactflashcard, Compactflashkarte, Kompaktflash Karte, cf-card 8gb, cf-card, cf-card swissbit, Flash-Speicherkarten, Halbleiter, ICs, Speicherbausteine, SWISSBIT, SFCF008GH1AF2TO-I-MS-527-STD, 3786373, 378-6373
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 107,65*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 177,49*
    € 211,21
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 163,22*
    € 194,23
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 140,16*
    € 166,79
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 118,25*
    € 140,72
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 107,65*
    € 128,10
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.