Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HUBER+SUHNER MINIBEND R-5HT KONF. KABEL, SMA-STECKER/STECKER, 127MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3786506
Hersteller:
     Huber + Suhner
Herst.-Nr.:
     MINIBEND R-5HT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HF-Kabel
Hochfrequenzkabel
hf-kabel sma
hf-kabel
Kabellänge - Imperial: 5 Zoll
  • Koaxialkabel: 0.086 Zoll, halbstarr
  • Kabellänge - Metrisch: 127 mm
  • Impedanz: 50 ohm
  • Mantelfarbe: -
  • Produktpalette: Minibend R
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Steckverbinder auf Steckverbinder: SMA-Stecker auf SMA-Stecker
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Einzeladern, HF-Koaxialkabel, Kabel, konfektionierte, HUBER+SUHNER, MINIBEND R-5HT, 3786506, 378-6506
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 66,64*
    € 97,02*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 88,74*
    € 183,59*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 183,59*
    € 218,47
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 177,87*
    € 211,67
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 133,74*
    € 159,15
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 116,75*
    € 138,93
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 104,60*
    € 124,47
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 102,50*
    € 121,98
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 100,41*
    € 119,49
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 88,74*
    € 105,60
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.