Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HUBER+SUHNER MINIBEND-16HT KONF. KABEL SMA-STECKER/STECKER, 406.4MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3786528
Hersteller:
     Huber + Suhner
Herst.-Nr.:
     MINIBEND-16HT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HF-Kabel
Hochfrequenzkabel
Coax-Kabel
Coaxialkabel
Kabellänge - Imperial: 16 Zoll
  • Koaxialkabel: 0.086 Zoll, halbstarr
  • Kabellänge - Metrisch: 406.4 mm
  • Impedanz: 50 ohm
  • Mantelfarbe: -
  • Produktpalette: Minibend
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Steckverbinder auf Steckverbinder: SMA-Stecker auf SMA-Stecker
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Coaxinstallationskabel, Koax-Kabel, Koaxialinstallationskabel, Koaxinstallationskabel, huber + suhner hf-kabel sma, hf-kabel sma, hf-kabel, Einzeladern, HF-Koaxialkabel, Kabel, konfektionierte, HUBER+SUHNER, MINIBEND-16HT, 3786528, 378-6528
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 71,51*
    € 96,33*
    Lager 139
    2
    Frei Haus
    ab € 100,92*
    € 206,58*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 206,58*
    € 245,83
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 199,89*
    € 237,87
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 150,42*
    € 179,00
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 131,87*
    € 156,93
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 118,12*
    € 140,56
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 115,76*
    € 137,75
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 113,40*
    € 134,95
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 100,92*
    € 120,09
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.