Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HUBER+SUHNER MINIBEND-6HT KONF. KABEL SMA-STECKER/STECKER, 152.4MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3786539
Hersteller:
     Huber + Suhner
Herst.-Nr.:
     MINIBEND-6HT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HF-Kabel
Hochfrequenzkabel
hf-kabel sma
hf-kabel
Kabellänge - Imperial: 6 Zoll
  • Koaxialkabel: 0.086 Zoll, halbstarr
  • Kabellänge - Metrisch: 152.4 mm
  • Impedanz: 50 ohm
  • Mantelfarbe: -
  • Produktpalette: Minibend
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Steckverbinder auf Steckverbinder: SMA-Stecker auf SMA-Stecker
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Einzeladern, HF-Koaxialkabel, Kabel, konfektionierte, HUBER+SUHNER, MINIBEND-6HT, 3786539, 378-6539
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 60,02*
    € 81,94*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 84,63*
    € 175,98*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 175,98*
    € 209,42
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 167,58*
    € 199,42
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 126,96*
    € 151,08
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 109,70*
    € 130,54
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 98,28*
    € 116,95
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 96,32*
    € 114,62
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 94,34*
    € 112,26
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 84,63*
    € 100,71
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.