Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MP008159 ABSTANDHALTER, RUND, MESSING, 5MM


Menge:  Paket  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     139-3786549
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MP008159
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abstandhalter
Befestigungsmittel
Halbzeuge
Montagefüße
Innendurchmesser: 2.6 mm
  • Außendurchmesser: 4.5 mm
  • Produktpalette: Multicomp Pro Brass Circular Spacers
  • Gesamtlänge: 5 mm
  • Material des Abstandhalters: Messing
  • Art des Abstandhalters: Rund
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 11,19*
      
    Preis gilt ab 3.000 Pakete
    1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,1119* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 17,80*
    € 21,18
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 17,64*
    € 20,99
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 15,58*
    € 18,54
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 14,24*
    € 16,95
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 13,96*
    € 16,61
    pro Paket
    ab 3000 Pakete
    € 11,19*
    € 13,32
    pro Paket
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Raaco
    136181
    ab € 9,39*
    Zubehör
    Raaco
    136167
    ab € 5,18*
    Zubehör
    Raaco
    147248
    ab € 44,27*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.