Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE CONNECTIVITY 2329906-1 CONTACT, TAB, 18-20AWG, CRIMP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3786846
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     2329906-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
buchsenkontakt
Kontaktüberzug: Verzinnte Kontakte
  • Zur Verwendung mit: Steckverbindergehäuse der Produktreihe Power Versa-Lock von AMP
  • Produktpalette: Power Versa-Lock
  • Kontaktmaterial: Messing
  • Leiterstärke (AWG), max.: 18 AWG
  • Leiterstärke (AWG), min.: 20 AWG
  • Kontaktanschluss: Crimpanschluss
  • Kontaktausführung: Fahne
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauteile, Buchsenkontakte, Buchsensteckverbinder, Steckverbinder, Stift, TE CONNECTIVITY, 2329906-1, 3786846, 378-6846
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    4900
    100
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,036*
    € 0,0676*
    50
    pro Packung
    Frei Haus
    ab € 4,06*
    € 6,27*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 100 Stück
    € 0,0676*
    € 0,08044
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0542*
    € 0,0645
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,05*
    € 0,0595
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0468*
    € 0,05569
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0452*
    € 0,05379
    pro Stück
    ab 500000 Stück
    € 0,036*
    € 0,04284
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
    Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 6,76* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.