Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ONSEMI NCP1680ABD1R2G PFC-CONTROLLER, CRM, 275KHZ, SOIC-16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3787283
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     NCP1680ABD1R2G
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
(Leistungsfaktorkorrektur)
(PMIC)
Halbleiter
ICs
Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 30 V
  • Anzahl der Pins: 16 Pin(s)
  • UVLO: 10.5 V
  • Tastverhältnis (%): -
  • Schaltfrequenz, max.: -
  • Versorgungsstrom: -
  • IC-Gehäuse / Bauform: SOIC
  • Frequenz: 275 kHz
  • Einschaltstrom: -
  • Schaltfrequenz, min.: -
  • PFC-Betriebsmodus: CrCM - Critical Conduction Mode
  • Betriebstemperatur, max.: -
  • Frequenzmodus: -
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Schaltfrequenz, typ.: 100 kHz
  • Steuer-/Bedienmodus: -
  • Betriebstemperatur, min.: -
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Bauform - Controller-IC: SOIC
  • Versorgungsspannung, min.: -
  • RoHS konform: Ja
  • Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2500
    Frei Haus
    ab € 1,95*
    € 2,44*
    Lager 139
    2441
    1
    € 14,99*
    ab € 4,19*
    € 6,29*
    1
    € 6,90*
    ab € 4,66*
    € 9,64*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 6,29*
    € 7,49
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5,85*
    € 6,96
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 5,55*
    € 6,60
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,26*
    € 6,26
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 5,05*
    € 6,01
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 4,19*
    € 4,99
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.