Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOFLASH SIGNALLING RA201-21FA SIGNALLEUCHTE/SOUNDER,DREH-,24VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3787310
Hersteller:
     Moflash Signalling
Herst.-Nr.:
     RA201-21FA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lichtbalkenanlage
Rundum-Tonkombination
Sondersignalanlage
Kontrolllampe
Linsenfarbe: -
  • Produktpalette: RA201/200 Series
  • Anschlussart: -
  • Linsendurchmesser: 115 mm
  • Optisches Signal: Drehend
  • Außenhöhe: 205 mm
  • IP- / NEMA-Schutzart: IP65
  • Betriebstemperatur, max.: 55 °C
  • Töne: Einzelton
  • Betriebstemperatur, min.: -10 °C
  • Schallpegel (SPL): 85 dB
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Versorgungsspannung, V DC: 24 VDC
  • Versorgungsspannung, V AC: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Kontrollleuchte, Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, meldeleuchte 24v ip65, rundum tonkombination, kontrolllampe 24 v, akustische, Automatisierung, die, Optische, Prozesssteuerung, Signalgeräte, Signaltechnik, MOFLASH SIGNALLING, RA201-21FA, 3787310, 378-7310
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 49,51*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 71,16*
    € 84,68
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 69,30*
    € 82,47
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 62,50*
    € 74,38
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 58,68*
    € 69,83
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 56,67*
    € 67,44
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 49,51*
    € 58,92
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.