Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

YAGEO SMBJ12CA/TR13 TVS-DIODE, BIDIR, 12V, 600W, DO-214AA-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3788086
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     SMBJ12CA/TR13
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressor-diode
Spitzenimpulsverlustleistung: 600 W
  • Produktpalette: SMBJ
  • Sperrspannung: 12 V
  • Klemmspannung, max.: 19.9 V
  • TVS-Polarität: Bidirektional
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Durchbruchspannung, min.: 13.3 V
  • Durchbruchspannung, max.: 14.7 V
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Diodenmontage: Oberflächenmontage
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2019)
  • Bauform - Diode: DO-214AA (SMB)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Schaltungsschutz, TVS, TVS-Dioden, Überspannungsschutzbausteine, YAGEO, SMBJ12CA/TR13, 3788086, 378-8086
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0627*
      
    Preis gilt ab 12.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,6861*
    € 0,81646
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,4675*
    € 0,55633
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1791*
    € 0,21313
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1659*
    € 0,19742
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1334*
    € 0,15875
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0953*
    € 0,11341
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0878*
    € 0,10448
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0832*
    € 0,09901
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0808*
    € 0,09615
    pro Stück
    ab 25000 Stück
    € 0,0763*
    € 0,0908
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0627*
    € 0,07461
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.