Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

YAGEO SMBJ36A/TR13 TVS-DIODE, UNIDIR, 36V, 600W, DO-214AA-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3788104
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     SMBJ36A/TR13
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressor-diode
Spitzenimpulsverlustleistung: 600 W
  • Produktpalette: SMBJ
  • Sperrspannung: 36 V
  • Klemmspannung, max.: 58.1 V
  • TVS-Polarität: Unidirektional
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Durchbruchspannung, min.: 40 V
  • Durchbruchspannung, max.: 44.2 V
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Diodenmontage: Oberflächenmontage
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2019)
  • Bauform - Diode: DO-214AA (SMB)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Schaltungsschutz, TVS, TVS-Dioden, Überspannungsschutzbausteine, YAGEO, SMBJ36A/TR13, 3788104, 378-8104
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,044*
      
    Preis gilt ab 12.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,5549*
    € 0,66033
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,3796*
    € 0,45172
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1451*
    € 0,17267
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1326*
    € 0,15779
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0969*
    € 0,11531
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0638*
    € 0,07592
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0576*
    € 0,06854
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0547*
    € 0,06509
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,044*
    € 0,05236
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.