Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

YAGEO P6SMB33CA/TR13 TVS-DIODE, BIDIR, 28.2V, 600W, DO-214AA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3788122
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     P6SMB33CA/TR13
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressor-diode
Spitzenimpulsverlustleistung: 600 W
  • Produktpalette: P6SMB
  • Sperrspannung: 28.2 V
  • Klemmspannung, max.: 45.7 V
  • TVS-Polarität: Bidirektional
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Durchbruchspannung, min.: 31.4 V
  • Durchbruchspannung, max.: 34.7 V
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Diodenmontage: Oberflächenmontage
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2019)
  • Bauform - Diode: DO-214AA (SMB)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Schaltungsschutz, TVS, TVS-Dioden, Überspannungsschutzbausteine, YAGEO, P6SMB33CA/TR13, 3788122, 378-8122
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0644*
      
    Preis gilt ab 12.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,5588*
    € 0,66497
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,38*
    € 0,4522
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1756*
    € 0,20896
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1597*
    € 0,19004
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1214*
    € 0,14447
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0904*
    € 0,10758
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0824*
    € 0,09806
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0798*
    € 0,09496
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0644*
    € 0,07664
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.