Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

YAGEO 1.5KE33A/B TVS-DIODE, UNIDIR, 28.2V, 1.5KW, DO-201


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3788128
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     1.5KE33A/B
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressor-diode
Spitzenimpulsverlustleistung: 1.5 kW
  • Produktpalette: 1.5KE
  • Sperrspannung: 28.2 V
  • Klemmspannung, max.: 45.7 V
  • TVS-Polarität: Unidirektional
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Durchbruchspannung, min.: 31.4 V
  • Durchbruchspannung, max.: 34.7 V
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Diodenmontage: Durchsteckmontage
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2019)
  • Bauform - Diode: DO-201
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Schaltungsschutz, TVS, TVS-Dioden, Überspannungsschutzbausteine, YAGEO, 1.5KE33A/B, 3788128, 378-8128
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,109*
      
    Preis gilt ab 150.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,618*
    € 0,73542
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,466*
    € 0,55454
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,433*
    € 0,51527
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,231*
    € 0,27489
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,224*
    € 0,26656
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,192*
    € 0,22848
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,14*
    € 0,1666
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,138*
    € 0,16422
    pro Stück
    ab 150000 Stück
    € 0,109*
    € 0,12971
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.