Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

YAGEO SMAJ58CA/TR13 TVS-DIODE, BIDIR, 58V, 400W, DO-214AC-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3788135
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     SMAJ58CA/TR13
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressordiode bidirektional
Spitzenimpulsverlustleistung: 400 W
  • Produktpalette: SMAJ
  • Sperrspannung: 58 V
  • Klemmspannung, max.: 93.6 V
  • TVS-Polarität: Bidirektional
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Durchbruchspannung, min.: 64.4 V
  • Durchbruchspannung, max.: 71.2 V
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Diodenmontage: Oberflächenmontage
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2019)
  • Bauform - Diode: DO-214AC (SMA)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: suppressor-diode, Schaltungsschutz, TVS, TVS-Dioden, Überspannungsschutzbausteine, YAGEO, SMAJ58CA/TR13, 3788135, 378-8135
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0622*
      
    Preis gilt ab 12.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,6389*
    € 0,76029
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,435*
    € 0,51765
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,204*
    € 0,24276
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,185*
    € 0,22015
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1332*
    € 0,15851
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0874*
    € 0,10401
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0803*
    € 0,09556
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0777*
    € 0,09246
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0622*
    € 0,07402
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.