Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

YAGEO P6KE30CA/B TVS-DIODE, BIDIR, 25.6V, 600W, DO-15-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3788206
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     P6KE30CA/B
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressor-diode
Spitzenimpulsverlustleistung: 600 W
  • Produktpalette: P6KE
  • Sperrspannung: 25.6 V
  • Klemmspannung, max.: 41.4 V
  • TVS-Polarität: Bidirektional
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Durchbruchspannung, min.: 28.5 V
  • Durchbruchspannung, max.: 31.5 V
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Diodenmontage: Durchsteckmontage
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2019)
  • Bauform - Diode: DO-15
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Schaltungsschutz, TVS, TVS-Dioden, Überspannungsschutzbausteine, YAGEO, P6KE30CA/B, 3788206, 378-8206
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0607*
      
    Preis gilt ab 12.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,5823*
    € 0,69294
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,4127*
    € 0,49111
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1936*
    € 0,23038
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1754*
    € 0,20873
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1391*
    € 0,16553
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0815*
    € 0,09699
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0773*
    € 0,09199
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0751*
    € 0,08937
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0607*
    € 0,07223
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.