Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

YAGEO SMCJ60A/TR13 TVS-DIODE, UNIDIR, 60V, 1.5KW, DO-214AB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3788233
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     SMCJ60A/TR13
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressor-diode
Spitzenimpulsverlustleistung: 1.5 kW
  • Produktpalette: SMCJ
  • Sperrspannung: 60 V
  • Klemmspannung, max.: 96.8 V
  • TVS-Polarität: Unidirektional
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Durchbruchspannung, min.: 66.7 V
  • Durchbruchspannung, max.: 73.7 V
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Diodenmontage: Oberflächenmontage
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2019)
  • Bauform - Diode: DO-214AB (SMC)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Schaltungsschutz, TVS, TVS-Dioden, Überspannungsschutzbausteine, YAGEO, SMCJ60A/TR13, 3788233, 378-8233
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0994*
      
    Preis gilt ab 12.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,6359*
    € 0,75672
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,4781*
    € 0,56894
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,2566*
    € 0,30535
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,2304*
    € 0,27418
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,197*
    € 0,23443
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1314*
    € 0,15637
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,1258*
    € 0,1497
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,1176*
    € 0,13994
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0994*
    € 0,11829
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.