Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

YAGEO SMAJ14CA/TR13 TVS-DIODE, BIDIR, 14V, 400W, DO-214AC-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3788277
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     SMAJ14CA/TR13
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressor-diode
Spitzenimpulsverlustleistung: 400 W
  • Produktpalette: SMAJ Series
  • Sperrspannung: 14 V
  • Klemmspannung, max.: 23.2 V
  • TVS-Polarität: Bidirektional
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Durchbruchspannung, min.: 15.6 V
  • Durchbruchspannung, max.: 17.2 V
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Diodenmontage: Oberflächenmontage
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2019)
  • Bauform - Diode: DO-214AC (SMA)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Schaltungsschutz, TVS, TVS-Dioden, Überspannungsschutzbausteine, YAGEO, SMAJ14CA/TR13, 3788277, 378-8277
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0386*
      
    Preis gilt ab 500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,0911*
    € 0,10841
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,08*
    € 0,0952
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,0655*
    € 0,07795
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,0571*
    € 0,06795
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0558*
    € 0,0664
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0496*
    € 0,05902
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0481*
    € 0,05724
    pro Stück
    ab 500000 Stück
    € 0,0386*
    € 0,04593
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.