Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

YAGEO SMCJ51A/TR13 TVS-DIODE, UNIDIR, 51V, 1.5KW, DO-214AB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3788285
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     SMCJ51A/TR13
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressor-diode
Spitzenimpulsverlustleistung: 1.5 kW
  • Produktpalette: SMCJ
  • Sperrspannung: 51 V
  • Klemmspannung, max.: 82.4 V
  • TVS-Polarität: Unidirektional
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Durchbruchspannung, min.: 56.7 V
  • Durchbruchspannung, max.: 62.7 V
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Diodenmontage: Oberflächenmontage
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2019)
  • Bauform - Diode: DO-214AB (SMC)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Schaltungsschutz, TVS, TVS-Dioden, Überspannungsschutzbausteine, YAGEO, SMCJ51A/TR13, 3788285, 378-8285
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,106*
      
    Preis gilt ab 100.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,788*
    € 0,93772
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,592*
    € 0,70448
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,555*
    € 0,66045
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,298*
    € 0,35462
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,277*
    € 0,32963
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,21*
    € 0,2499
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,143*
    € 0,17017
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,135*
    € 0,16065
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,106*
    € 0,12614
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.