Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

YAGEO SMCJ18A/TR13 TVS-DIODE, UNIDIR, 18V, 1.5KW, DO-214AB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3788290
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     SMCJ18A/TR13
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressor-diode
Spitzenimpulsverlustleistung: 1.5 kW
  • Produktpalette: SMCJ
  • Sperrspannung: 18 V
  • Klemmspannung, max.: 29.2 V
  • TVS-Polarität: Unidirektional
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Durchbruchspannung, min.: 20 V
  • Durchbruchspannung, max.: 22.1 V
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Diodenmontage: Oberflächenmontage
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2019)
  • Bauform - Diode: DO-214AB (SMC)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Schaltungsschutz, TVS, TVS-Dioden, Überspannungsschutzbausteine, YAGEO, SMCJ18A/TR13, 3788290, 378-8290
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,109*
      
    Preis gilt ab 150.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,82*
    € 0,9758
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,565*
    € 0,67235
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,532*
    € 0,63308
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,333*
    € 0,39627
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,312*
    € 0,37128
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,248*
    € 0,29512
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,16*
    € 0,1904
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,137*
    € 0,16303
    pro Stück
    ab 150000 Stück
    € 0,109*
    € 0,12971
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.