Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

YAGEO SMAJ7.5A/TR13 TVS-DIODE, UNIDIR, 7.5V, 400W, DO-214AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3788322
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     SMAJ7.5A/TR13
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressor-diode
Spitzenimpulsverlustleistung: 400 W
  • Produktpalette: SMAJ
  • Sperrspannung: 7.5 V
  • Klemmspannung, max.: 12.9 V
  • TVS-Polarität: Unidirektional
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Durchbruchspannung, min.: 8.33 V
  • Durchbruchspannung, max.: 9.21 V
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Diodenmontage: Oberflächenmontage
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2019)
  • Bauform - Diode: DO-214AC (SMA)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Schaltungsschutz, TVS, TVS-Dioden, Überspannungsschutzbausteine, YAGEO, SMAJ7.5A/TR13, 3788322, 378-8322
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0437*
      
    Preis gilt ab 12.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,3899*
    € 0,46398
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,266*
    € 0,31654
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1246*
    € 0,14827
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1116*
    € 0,1328
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0863*
    € 0,1027
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0624*
    € 0,07426
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0569*
    € 0,06771
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0546*
    € 0,06497
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0437*
    € 0,052
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.