Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

YAGEO SMBJ75CA/TR13 TVS-DIODE, BIDIR, 75V, 600W, DO-214AA-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3788417
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     SMBJ75CA/TR13
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressordiode bidirektional
Spitzenimpulsverlustleistung: 600 W
  • Produktpalette: SMBJ
  • Sperrspannung: 75 V
  • Klemmspannung, max.: 121 V
  • TVS-Polarität: Bidirektional
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Durchbruchspannung, min.: 83.3 V
  • Durchbruchspannung, max.: 92.1 V
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Diodenmontage: Oberflächenmontage
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2019)
  • Bauform - Diode: DO-214AA (SMB)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: suppressor-diode, Schaltungsschutz, TVS, TVS-Dioden, Überspannungsschutzbausteine, YAGEO, SMBJ75CA/TR13, 3788417, 378-8417
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0665*
      
    Preis gilt ab 12.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,6866*
    € 0,81705
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,4678*
    € 0,55668
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,2157*
    € 0,25668
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1965*
    € 0,23384
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1578*
    € 0,18778
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0939*
    € 0,11174
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,0889*
    € 0,10579
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0853*
    € 0,10151
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0828*
    € 0,09853
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0665*
    € 0,07914
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.