Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

YAGEO SMCJ78A/TR13 TVS-DIODE, UNIDIR, 78V, 1.5KW, DO-214AB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3788455
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     SMCJ78A/TR13
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressor-diode
Spitzenimpulsverlustleistung: 1.5 kW
  • Produktpalette: SMCJ
  • Sperrspannung: 78 V
  • Klemmspannung, max.: 126 V
  • TVS-Polarität: Unidirektional
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Durchbruchspannung, min.: 86.7 V
  • Durchbruchspannung, max.: 95.8 V
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Diodenmontage: Oberflächenmontage
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2019)
  • Bauform - Diode: DO-214AB (SMC)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Schaltungsschutz, TVS, TVS-Dioden, Überspannungsschutzbausteine, YAGEO, SMCJ78A/TR13, 3788455, 378-8455
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,134*
      
    Preis gilt ab 150.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,844*
    € 1,00436
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,632*
    € 0,75208
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,596*
    € 0,70924
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,321*
    € 0,38199
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,298*
    € 0,35462
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,264*
    € 0,31416
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,171*
    € 0,20349
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,168*
    € 0,19992
    pro Stück
    ab 150000 Stück
    € 0,134*
    € 0,15946
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.