Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

YAGEO P6KE62A/B TVS-DIODE, UNIDIR, 53V, 600W, DO-15-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3788478
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     P6KE62A/B
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressor-diode
Spitzenimpulsverlustleistung: 600 W
  • Produktpalette: P6KE
  • Sperrspannung: 53 V
  • Klemmspannung, max.: 85 V
  • TVS-Polarität: Unidirektional
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Durchbruchspannung, min.: 58.9 V
  • Durchbruchspannung, max.: 65.1 V
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Diodenmontage: Durchsteckmontage
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2019)
  • Bauform - Diode: DO-15
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Schaltungsschutz, TVS, TVS-Dioden, Überspannungsschutzbausteine, YAGEO, P6KE62A/B, 3788478, 378-8478
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0507*
      
    Preis gilt ab 12.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,3041*
    € 0,36188
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,2156*
    € 0,25656
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1015*
    € 0,12079
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,0907*
    € 0,10793
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0734*
    € 0,08735
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0659*
    € 0,07842
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0636*
    € 0,07568
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0507*
    € 0,06033
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.