Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEOHM - TE CONNECTIVITY CRGH0603J330R DICKSCHICHTWIDERSTAND, 330R, 0.2W, 0603


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3791021
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     CRGH0603J330R
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
SMD Widerstand
dickfilmwiderstand
Produktpalette: CRGH Series
  • Widerstandstechnologie: Dickschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/°C
  • Nennleistung: 200 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 0603 [Metrisch 1608]
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 50 V
  • Widerstandstyp: Universell
  • Qualifikation: -
  • Produktbreite: 0.85 mm
  • SVHC: To Be Advised
  • Produktlänge: 1.6 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 5%
  • Widerstand: 330 ohm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Festwiderstände, Passive, SMD-Chip-Widerstände, NEOHM - TE CONNECTIVITY, CRGH0603J330R, 3791021, 379-1021
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,00366*
      
    Preis gilt ab 25.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,01075*
    € 0,01279
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,00924*
    € 0,011
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,00709*
    € 0,00844
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,00621*
    € 0,00739
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0056*
    € 0,00666
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,00528*
    € 0,00628
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,00522*
    € 0,00621
    pro Stück
    ab 25000000 Stück
    € 0,00366*
    € 0,00436
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.