Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEOHM - TE CONNECTIVITY EP3W2K2J DRAHTWIDERSTAND, 2K2, 3W, AXIAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3791084
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     EP3W2K2J
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
drahtwiderstand
Produktdurchmesser: 6.5 mm
  • Produktpalette: EP Series
  • Widerstandstechnologie: Drahtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 300ppm/°C
  • Nennleistung: 3 W
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: Axial bedrahtet
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 500 V
  • Widerstandstyp: Überspannungsschutz
  • Qualifikation: -
  • Produktbreite: -
  • SVHC: To Be Advised
  • Produktlänge: 17.5 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 5%
  • Widerstand: 2.2 kohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Durchsteckmontage, Festwiderstände, Passive, Widerstände, NEOHM - TE CONNECTIVITY, EP3W2K2J, 3791084, 379-1084
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    920
    10
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,129*
    € 0,319*
    50
    pro Packung
    Frei Haus
    ab € 2,34*
    € 3,31*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,319*
    € 0,37961
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,257*
    € 0,30583
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,251*
    € 0,29869
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,204*
    € 0,24276
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,181*
    € 0,21539
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,174*
    € 0,20706
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,161*
    € 0,19159
    pro Stück
    ab 150000 Stück
    € 0,129*
    € 0,15351
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 3,19* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.