Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CGS - TE CONNECTIVITY C1033RJL DRAHTWIDERSTAND, 33R, 10W, AXIAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3791151
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     C1033RJL
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
drahtwiderstand
Produktdurchmesser: 8.5 mm
  • Produktpalette: C Series
  • Widerstandstechnologie: Drahtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 90ppm/°C
  • Nennleistung: 10 W
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: Axial bedrahtet
  • Betriebstemperatur, max.: -
  • Betriebstemperatur, min.: -
  • Nennspannung: 500 V
  • Widerstandstyp: Hochleistung
  • Qualifikation: -
  • Produktbreite: -
  • SVHC: To Be Advised
  • Produktlänge: 38.1 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 5%
  • Widerstand: 33 ohm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Durchsteckmontage, Festwiderstände, Passive, Widerstände, CGS - TE CONNECTIVITY, C1033RJL, 3791151, 379-1151
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    473
    1
    € 14,99*
    ab € 1,17*
    € 3,91*
    5
    € 8,95*
    ab € 1,34*
    € 3,95*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,91*
    € 4,6529
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,34*
    € 2,7846
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,28*
    € 2,7132
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,72*
    € 2,0468
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,46*
    € 1,7374
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 1,17*
    € 1,3923
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.