Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEOHM - TE CONNECTIVITY ROX2SJ3R9 METALLOXIDWIDERSTAND, 3R9, 2W, AXIAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3791222
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     ROX2SJ3R9
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Hochspannungswiderstand
Leistungswiderstand
Metalloxid Widerstand
Produktdurchmesser: 5 mm
  • Produktpalette: ROX Series
  • Widerstandstechnologie: Metalloxid
  • Temperaturkoeffizient: ± 350ppm/°C
  • Nennleistung: 2 W
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: Axial bedrahtet
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 350 V
  • Widerstandstyp: Flammfest
  • Qualifikation: -
  • Produktbreite: -
  • SVHC: To Be Advised
  • Produktlänge: 12 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 5%
  • Widerstand: 3.9 ohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Metalloxidwiderstand, Metallschichtwiderstand, drahtwiderstand, Bauelemente, Durchsteckmontage, Festwiderstände, Passive, Widerstände, NEOHM - TE CONNECTIVITY, ROX2SJ3R9, 3791222, 379-1222
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    1240
    10
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,0412*
    € 0,2368*
    1
    pro Packung
    € 8,95*
    ab € 0,80*
    € 2,10*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,2368*
    € 0,28179
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1011*
    € 0,12031
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0597*
    € 0,07104
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0581*
    € 0,06914
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0517*
    € 0,06152
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0503*
    € 0,05986
    pro Stück
    ab 25000000 Stück
    € 0,0412*
    € 0,04903
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 2,368* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.