Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALCOSWITCH - TE CONNECTIVITY 1825967-1 TASTER, 0.05A, 24V DC, 160GF, THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3791344
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1825967-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kurzhubtaster
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
IP-Schutzart: -
  • Schalterabmessungen (L x B): 6mm x 6mm
  • Schaltleistung: 50mA bei 24V DC
  • Beleuchtung: Nicht beleuchtet
  • Produktpalette: FSMCD
  • Betätigungskraft: 160 gf
  • Betätiger: Stößel für Kappe
  • Betätigerausrichtung: Von oben zu betätigen
  • Schaltermontage: Durchsteckmontage
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: microschalter 24v, kurzhubtaster, microschalter stößel, Relais, Schalter, Schütze, Taster, ALCOSWITCH - TE CONNECTIVITY, 1825967-1, 3791344, 379-1344
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    27326
    10
    € 14,99*
    ab € 0,104*
    € 0,192*
    10
    € 6,90*
    ab € 0,108*
    € 0,281*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,192*
    € 0,22848
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,188*
    € 0,22372
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,171*
    € 0,20349
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,169*
    € 0,20111
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,139*
    € 0,16541
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,133*
    € 0,15827
    pro Stück
    ab 150000 Stück
    € 0,104*
    € 0,12376
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 1,92* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.