Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steck Klemmleisten
>
Lüsterklemme
>
Artikel
BUCHANAN - TE CONNECTIVITY NC6-P107-02 LÜSTERKLEMME PCB-MONTAGE 2P 1REIH 9.53MM
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-3791638
Hersteller:
TE Connectivity
Herst.-Nr.:
NC6-P107-02
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lüsterklemme
lüsterklemme 2pol
lüsterklemme
Rastermaß:
9.53 mm
Produktpalette:
-
Nennstrom:
20 A
Leiterstärke (AWG), max.:
12 AWG
Leiterstärke (AWG), min.:
22 AWG
Anzahl der Reihen:
1 Reihe
Anzahl der Positionen:
2 -polig
Nennspannung:
-
SVHC:
To Be Advised
RoHS konform: Ja
... >
Steckverbinder
>
Reihenklemmen & Zubehör
>
Reihenklemmen mit Fingerschutz zur Leiterplattenmontage
Weitere Suchbegriffe:
Fingerschutz
,
Leiterplattenmontage
,
Reihenklemmen
,
Steckverbinder
,
BUCHANAN - TE CONNECTIVITY
,
NC6-P107-02
,
3791638
,
379-1638
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 0,788*
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,638*
€ 1,94922
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,148*
€ 1,36612
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,078*
€ 1,28282
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,028*
€ 1,22332
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,988*
€ 1,17572
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,788*
€ 0,93772
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Molex Klemmstreifen gerade 2-Kontakte Messing 1-reihig, Raster 9.53mm, 300 V M3 Zinn / 25A
Molex
387207502
ab € 1,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen