Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BUCHANAN - TE CONNECTIVITY 284391-3 REIHENKLEMME, WIRE-TO-BOARD, 3POL, 14AWG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3791665
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     284391-3
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
reihenklemmen schraubanschluss
reihenklemmen
Rastermaß: 3.5 mm
  • Produktpalette: -
  • Nennstrom: 12 A
  • Leiterstärke (AWG), max.: 14 AWG
  • Blockausrichtung: Durchsteckmontage, abgewinkelt
  • Leiterstärke (AWG), min.: 30 AWG
  • Anzahl der Positionen: 3 -polig
  • Drahtanschlussverfahren: Schraubanschluss
  • Leiterquerschnitt CSA: 2 mm²
  • Nennspannung: 300 V
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Wire-To-Board-Reihenklemmen, BUCHANAN - TE CONNECTIVITY, 284391-3, 3791665, 379-1665
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    753
    € 14,99*
    ab € 0,74*
    € 2,20*
    9 Tage
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 1,014*
    € 2,20*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,20*
    € 2,618
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,66*
    € 1,9754
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,51*
    € 1,7969
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,144*
    € 1,36136
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,104*
    € 1,31376
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,085*
    € 1,29115
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,921*
    € 1,09599
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,91*
    € 1,0829
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,74*
    € 0,8806
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.