Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE CONNECTIVITY 2350398-4 REIHENKLEMME, STECKBAR, 4POS, 16AWG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3791679
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     2350398-4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Reihenklemmen
reihenklemmen
Rastermaß: 3.5 mm
  • Produktpalette: -
  • Nennstrom: 8 A
  • Anzahl der Positionen: 4 -polig
  • Drahtanschlussverfahren: Steckanschluss
  • Leiterquerschnitt CSA: 1.31 mm²
  • Nennspannung: 150 V
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Steckbare, Steckverbinder, TE CONNECTIVITY, 2350398-4, 3791679, 379-1679
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    400
    Frei Haus
    ab € 1,93*
    € 2,43*
    Lager 139
    2872
    1
    € 14,99*
    ab € 1,52*
    € 4,32*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,32*
    € 5,1408
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,20*
    € 3,808
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,14*
    € 3,7366
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,89*
    € 3,4391
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,43*
    € 2,8917
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 2,14*
    € 2,5466
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 2,01*
    € 2,3919
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,87*
    € 2,2253
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 1,52*
    € 1,8088
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.