Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMP - TE CONNECTIVITY 61664-1 LEITERPLATTENANSCHLUSS, 4.34MM, MESSING


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3791892
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     61664-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Crimpanschlüsse
Leiterplattenanschlüsse
Lötanschlüsse
Steckverbinder
Anschlussüberzug: Zinn
  • Anschlussmaterial: Messing
  • Produktpalette: FASTON
  • Montagelochdurchmesser: 4.34 mm
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Flachsteckergröße - Metrisch: 4.75mm x 0.51mm
  • Flachsteckergröße - Imperial: 0.187 Zoll x 0.02 Zoll
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0451*
      
    Preis gilt ab 500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 100 Stück
    € 0,0944*
    € 0,11234
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0774*
    € 0,09211
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0677*
    € 0,08056
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,0654*
    € 0,07783
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0605*
    € 0,072
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0577*
    € 0,06866
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0565*
    € 0,06724
    pro Stück
    ab 500000 Stück
    € 0,0451*
    € 0,05367
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.