Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

AMP - TE CONNECTIVITY 66563-8 BUCHSENKONTAKT RUNDST. CRIMPBAR 20AWG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3791975
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     66563-8
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
buchsenkontakt
Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Zur Verwendung mit: CPC-Steckverbinder der Produktreihe M
  • Produktpalette: Multimate Type III+
  • Kontaktmaterial: Messing
  • Leiterstärke (AWG), max.: 20 AWG
  • Leiterstärke (AWG), min.: 24 AWG
  • Kontaktanschluss: Crimpanschluss
  • Kontaktausführung: Buchsenkontakt
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Komponenten, Kontakte, R, Steckverbinder, AMP - TE CONNECTIVITY, 66563-8, 3791975, 379-1975
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    4000
    Frei Haus
    ab € 0,63*
    € 0,80*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 0,77*
    € 1,93*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,93*
    € 2,2967
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,53*
    € 1,8207
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,38*
    € 1,6422
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,192*
    € 1,41848
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,162*
    € 1,38278
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,074*
    € 1,27806
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,997*
    € 1,18643
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,95*
    € 1,1305
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,77*
    € 0,9163
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    TE Connectivity
    539972-1
    ab € 45,48*
    Zubehör
    TE Connectivity
    200893-2
    ab € 77,56*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.