Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE CONNECTIVITY 4-2103177-2 STECKERGEHÄUSE, KFZ, 2POS, 600V DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3792323
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     4-2103177-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Steckergehäuse
steckergehäuse 2-polig
steckergehäuse
IP-Schutzart: IP6K9K
  • Steckverbindermaterial: Gehäuse aus Nylon (Polyamid), glasfaserverstärkt
  • Zur Verwendung mit: Buchsenkontakte der Produktreihe HVA 280 von AMP
  • Produktpalette: HVA 280
  • Anzahl der Positionen: 2 -polig
  • Ausführung: Stecker
  • Nennstrom: -
  • Nennspannung: 600 VDC
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Kfz-Komponenten, Kfz-Steckverbinder, Kfz-Steckverbindergehäuse, Steckverbinder, TE CONNECTIVITY, 4-2103177-2, 3792323, 379-2323
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 9,18*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 18,25*
    € 21,72
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 18,13*
    € 21,57
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 16,81*
    € 20,00
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 15,23*
    € 18,12
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 14,48*
    € 17,23
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 13,02*
    € 15,49
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 12,14*
    € 14,45
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 11,25*
    € 13,39
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 11,13*
    € 13,24
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 9,18*
    € 10,92
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.