Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMP - TE CONNECTIVITY 3-640440-9 IDC-BUCHSE, 9POS, 1 REIHE, 2.54MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3792412
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     3-640440-9
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Buchsenleiste
IDC-Steckverbinder
Stiftleiste
Steckverbindermontage: Kabelmontage
  • Kontaktüberzug: Verzinnte Kontakte
  • Rastermaß: 2.54 mm
  • Produktpalette: MTA-100 Series
  • Kontaktmaterial: Kupferlegierung
  • Anzahl der Reihen: 1 Reihe
  • SVHC: To Be Advised
  • Kontaktausführung: Buchse
  • IDC-Steckverbinder: IDC-Buchse
  • Anzahl der Kontakte: 9 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: te connectivity stiftleiste, idc steckverbinder, stiftleiste 9 polig, Schneidklemmanschluss, Steckverbinder, Wannenbuchsen, Wannenstecker, AMP - TE CONNECTIVITY, 3-640440-9, 3792412, 379-2412
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    70
    pro Stück
    € 6,90*
    ab € 1,24*
    € 1,64*
    3
    pro Stück
    € 4,00*
    ab € 1,24*
    € 1,93*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,869*
    € 2,14*
    2 Tage
    127
    1
    pro Stück
    Frei Haus
    ab € 1,68*
    € 2,57*
    7 Tage
    100
    1
    pro Packung
    € 6,99*
    ab € 9,29*
    € 13,38*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,14*
    € 2,5466
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,68*
    € 1,9992
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,53*
    € 1,8207
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,199*
    € 1,42681
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,159*
    € 1,37921
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 1,133*
    € 1,34827
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,096*
    € 1,30424
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,059*
    € 1,26021
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,869*
    € 1,03411
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    TE Connectivity
    58246-1
    ab € 242,96*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.