Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 139
>
Lager 139 Sortiment
>
Passive Bauelemente
>
Passive Bauelemente
>
Unterdrückung von elektromagnetischen Emissionen (EMI) / Hochfrequenzstörungen (RFI)
>
Abschirmung
>
Artikel
TE CONNECTIVITY 2118730-2 EMI-ABSCHIRMDICHTUNG, 44MM X 30.5MM
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-3792695
Hersteller:
TE Connectivity
Herst.-Nr.:
2118730-2
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
(EMI)
(RFI)
Abschirmung
Bauelemente
Grundbestandteil:
Stahl kaltgewalzt
Länge:
44 mm
Dämpfung:
-
Breite:
30.5 mm
Produktpalette:
-
Schirmung:
EMI-Abschirmung
Tiefe:
3 mm
SVHC:
To Be Advised
RoHS konform: Ja
... >
Passive Bauelemente
>
Unterdrückung von elektromagnetischen Emissionen (EMI) / Hochfrequenzstörungen (RFI)
>
Abschirmung
Weitere Suchbegriffe:
elektromagnetischen
,
Emissionen
,
Hochfrequenzstörungen
,
Passive
,
Unterdrückung
,
von
,
TE CONNECTIVITY
,
2118730-2
,
3792695
,
379-2695
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 0,672*
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,355*
€ 1,61245
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,048*
€ 1,24712
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,942*
€ 1,12098
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,892*
€ 1,06148
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,852*
€ 1,01388
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,672*
€ 0,79968
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen