Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMP - TE CONNECTIVITY 215299-6 BUCHSENLEISTE, 6POS, 1REIHE, 2.54MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3792815
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     215299-6
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
Leiterplattenbuchse
leiterplattenbuchse
Steckverbindermontage: Durchsteckmontage, gerade
  • Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Rastermaß: 2.54 mm
  • Produktpalette: AMPMODU HV-100/HV-190
  • Kontaktmaterial: Phosphorbronze
  • Anzahl der Reihen: 1 Reihe(n)
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Anzahl der Kontakte: 6 Kontakt(e)
  • Steckverbindersysteme: Board-to-Board
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Printbuchsen, Steckverbinder, AMP - TE CONNECTIVITY, 215299-6, 3792815, 379-2815
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,61*
      
    Preis gilt ab 20.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,475*
    € 1,75525
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,005*
    € 1,19595
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,935*
    € 1,11265
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,77*
    € 0,9163
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,76*
    € 0,9044
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,61*
    € 0,7259
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Amphenol
    75915-306LF
    ab € 0,45*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.