Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMP - TE CONNECTIVITY 2-1445087-4 STIFTLEISTE, 4POS, 1 REIHE, 3MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3792859
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     2-1445087-4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stiftleiste
te connectivity stiftleiste
stiftleiste
Steckverbinderkragen: Mit Kragen
  • Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Rastermaß: 3 mm
  • Produktpalette: Micro MATE-N-LOK
  • Kontaktmaterial: Messing
  • Anzahl der Reihen: 1 Reihe(n)
  • Kontaktanschluss: Oberflächenmontage, gerade
  • SVHC: To Be Advised
  • Anzahl der Kontakte: 4 Kontakt(e)
  • Steckverbindersysteme: Wire-to-Board
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Stiftleisten, AMP - TE CONNECTIVITY, 2-1445087-4, 3792859, 379-2859
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,968*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,65*
    € 4,3435
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,53*
    € 3,0107
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,27*
    € 2,7013
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,67*
    € 1,9873
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,59*
    € 1,8921
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,158*
    € 1,37802
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,968*
    € 1,15192
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.