Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMP - TE CONNECTIVITY 480435-1 BUCHSENGEHÄUSE, 1POS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3793344
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     480435-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
buchsengehäuse tyco amp
buchsengehäuse
buchsengehäuse 1-polig
Rastermaß: -
  • Zur Verwendung mit: Kontakte der Produktreihe Positive Lock 250 von AMP
  • Produktpalette: Positive Lock 250
  • Anzahl der Positionen: 1 -polig
  • Ausführung: Buchse
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauteile, Buchsensteckverbinder, Gehäuse, Steckverbinder, Stift, AMP - TE CONNECTIVITY, 480435-1, 3793344, 379-3344
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0542*
      
    Preis gilt ab 300.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 100 Stück
    € 0,1082*
    € 0,12876
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,1054*
    € 0,12543
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0895*
    € 0,10651
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0796*
    € 0,09472
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,0769*
    € 0,09151
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0709*
    € 0,08437
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0697*
    € 0,08294
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0684*
    € 0,0814
    pro Stück
    ab 300000 Stück
    € 0,0542*
    € 0,0645
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.