Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Crimptechnik
>
Crimpbuchse
>
Artikel
AMP - TE CONNECTIVITY 929974-7 BUCHSENKONTAKT, KFZ, CRIMPBAR, 17AWG
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-3793484
Hersteller:
TE Connectivity
Herst.-Nr.:
929974-7
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
te connect.amp autom buchsenkontakt
buchsenkontakt
Zur Verwendung mit:
Steckverbindergehäuse der Produktreihe Round Connector System von AMP für Kfz-Anwendungen
Produktpalette:
Round Connector System Series
Kontaktmaterial:
Kupfer, Eisen
Kontaktüberzug:
Silber
Leiterstärke (AWG), max.:
17 AWG
Leiterstärke (AWG), min.:
17 AWG
Kontaktanschluss:
Crimpanschluss
Kontaktausführung:
Buchsenkontakt
SVHC:
To Be Advised
RoHS konform: Ja
... >
Steckverbinder
>
Kfz-Steckverbinder & Kfz-Komponenten
>
Kontakte für Kfz-Steckverbinder
Weitere Suchbegriffe:
Kfz-Komponenten
,
Kfz-Steckverbinder
,
Kontakte
,
Steckverbinder
,
AMP - TE CONNECTIVITY
,
929974-7
,
3793484
,
379-3484
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 0,532*
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,93*
€ 2,2967
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,399*
€ 1,66481
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,289*
€ 1,53391
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,079*
€ 1,28401
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,039*
€ 1,23641
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,76*
€ 0,9044
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,757*
€ 0,90083
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,652*
€ 0,77588
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,532*
€ 0,63308
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
AMP - TE CONNECTIVITY 58606-2 CRIMPEINSATZ, KONTAKTE 1-2.5MM2
TE Connectivity
58606-2
ab € 403,62*
Zubehör
TE Connectivity 1-1579007-8 Rundstecker Ausziehwerkzeug Serie (Rundsteckverbinder): DIN 72585 1 St.
TE Connectivity
1-1579007-8
ab € 84,10*
Zubehör
TE Connectivity PRO-CRIMPER III Hand Crimpzange 1mm² → 2,5mm², 1 → 2.5mm² für Stift- und Buchsenkontakte mit 1,5
TE Connectivity
58606-1
ab € 488,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen