Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NMB TECHNOLOGIES 08015SS-24M-AA-00 DC-AXIALLÜFTER GLEITLAG 30CFM 0.1A 24V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3794026
Hersteller:
     NMB-Minebea
Herst.-Nr.:
     08015SS-24M-AA-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Produktpalette: 08015SS Series
  • Art des Lagers: Gleitlager
  • Nennstrom: 100 mA
  • Lüfterrahmen: Quadratisch
  • Geräuschentwicklung: 31 dB
  • Luftstrom - m3/min: 0.85 m³/min
  • Luftstrom - CFM: 30 cu.ft/min
  • Nenndrehzahl: 2800 rpm
  • IP-Schutzart: -
  • Nennleistung: 2.4 W
  • Stromanschluss: 2 Anschlussdrähte
  • Außentiefe: 15 mm
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • Rahmengröße: 80 mm
  • Versorgungsspannung, V DC: 24 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, axiallüfter nmb 24vdc, axiallüfter dc, axiallüfter dc 24vdc, DC-Axiallüfter, Gebläse, Kühlung, Lüfter, Wärmemanagement, NMB TECHNOLOGIES, 08015SS-24M-AA-00, 3794026, 379-4026
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 5,39*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 12,55*
    € 14,93
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 12,35*
    € 14,70
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 10,18*
    € 12,11
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 8,24*
    € 9,81
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 7,16*
    € 8,52
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 6,61*
    € 7,87
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 5,39*
    € 6,41
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.