Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NMB TECHNOLOGIES 06920GA-12N-AA-00 RADIALGEBLÄSE, 69MM, 3W, 12V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3794056
Hersteller:
     NMB-Minebea
Herst.-Nr.:
     06920GA-12N-AA-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Radialgebläse
Radiallüfter
Radialventilator
Zentrifugalgebläse
Produktpalette: 06920GA Series
  • Art des Lagers: Kugellager
  • Geräuschentwicklung: 33 dB
  • Luftstrom - m3/min: 0.2 m³/min
  • Gebläse: Radialgebläse
  • Luftstrom - CFM: 7.1 cu.ft/min
  • IP-Schutzart: -
  • Nennleistung: 3 W
  • Stromanschluss: 2 Anschlussdrähte
  • Spannungstyp: DC
  • Außentiefe: 20 mm
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • Versorgungsspannung: 12 V
  • Rahmengröße: 69 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Zentrifugallüfter, Zentrifugalventilator, radiallüfter, Gebläse, Kühlung, Lüfter, Wärmemanagement, NMB TECHNOLOGIES, 06920GA-12N-AA-00, 3794056, 379-4056
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 7,08*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 21,38*
    € 25,44
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 20,62*
    € 24,54
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 17,23*
    € 20,50
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 14,07*
    € 16,74
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 10,44*
    € 12,42
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 9,63*
    € 11,46
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 9,16*
    € 10,90
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 8,67*
    € 10,32
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 7,08*
    € 8,43
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.