Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NMB TECHNOLOGIES 14539GA-12N-AA-00 RADIALGEBLÄSE, 145MM, 15W, 12V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3794061
Hersteller:
     NMB-Minebea
Herst.-Nr.:
     14539GA-12N-AA-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Radialgebläse
Radiallüfter
Radialventilator
Zentrifugalgebläse
SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • Versorgungsspannung: 12 VDC
  • Rahmengröße: 145 mm
  • Produktpalette: 14539GA
  • Art des Lagers: Kugellager
  • Geräuschentwicklung: 54.5 dB
  • Luftstrom - m3/min: 1.45 m³/min
  • Gebläse: Radialgebläse
  • Luftstrom - CFM: 51.21 cu.ft/min
  • IP-Schutzart: -
  • Nennleistung: 15 W
  • Stromanschluss: 2 Anschlussdrähte
  • Spannungstyp: DC
  • Außentiefe: 39 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Zentrifugallüfter, Zentrifugalventilator, nmb radiallüfter, radiallüfter, Gebläse, Kühlung, Lüfter, Wärmemanagement, NMB TECHNOLOGIES, 14539GA-12N-AA-00, 3794061, 379-4061
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 32,52*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 56,33*
    € 67,03
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 55,43*
    € 65,96
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 50,26*
    € 59,81
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 47,20*
    € 56,17
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 38,89*
    € 46,28
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 32,52*
    € 38,70
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.