Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BROADCOM AFBR-S10TR001Z TRANSCEIVER-MODUL, 650NM, 5V, ANALOG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3794073
Hersteller:
     Broadcom
Herst.-Nr.:
     AFBR-S10TR001Z
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fibre-Channel-Transceiver
LWL-Transceiver
Optischer Transceiver
GBIC-Modul
Wellenlänge, typ.: 650 nm
  • Produktpalette: -
  • Übertragungsrate, max.: -
  • SVHC: No SVHC (12-Jan-2017)
  • Versorgungsspannung: 5 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Netzwerk-Transceiver, Netzwerk-Transceiver-Modul, SFP-Modul, optischer transceiver, Anzeigen, Displays, Glasfaseroptik, LWL-Produkte, Optoelektronik, Transceivermodule, BROADCOM, AFBR-S10TR001Z, 3794073, 379-4073
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    25
    Frei Haus
    ab € 21,51*
    € 25,90*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 24,28*
    € 37,50*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 37,50*
    € 44,63
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 37,28*
    € 44,36
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 32,42*
    € 38,58
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 27,59*
    € 32,83
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 27,45*
    € 32,67
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 26,17*
    € 31,14
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 24,89*
    € 29,62
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 24,28*
    € 28,89
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.