Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE CONNECTIVITY 2-1825027-4 TASTER, SPST, 0.05A, 24V DC, 260GF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3794168
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     2-1825027-4
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
microschalter 24v
IP-Schutzart: -
  • Schalterabmessungen (L x B): 6mm x 6mm
  • Schaltleistung: 50mA bei 24V DC
  • Beleuchtung: Nicht beleuchtet
  • Produktpalette: FSMRAJ
  • Betätigungskraft: 260 gf
  • Betätiger: -
  • Betätigerausrichtung: Seitliche Betätigung
  • Schaltermontage: Durchsteckmontage
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: microschalter, miniaturschalter 0.05a, Relais, Schalter, Schütze, Taster, TE CONNECTIVITY, 2-1825027-4, 3794168, 379-4168
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    20000
    € 6,90*
    ab € 0,0987*
    € 0,1242*
    Lager 139
    19561
    10
    € 14,99*
    ab € 0,246*
    € 0,452*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,452*
    € 0,53788
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,431*
    € 0,51289
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,399*
    € 0,47481
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,306*
    € 0,36414
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,286*
    € 0,34034
    pro Stück
    ab 300000 Stück
    € 0,246*
    € 0,29274
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 4,52* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.